Beli Amplas Epoxy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIPPON PAINT Hi-Epoxy FillerDeskripsi:Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.Aplikasi Data- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :- Kering Sentuh: 2 Jam- Kering Keras: 6 Jam- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- BESTGUARD Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:Black Silicon Carbide. Electro Coated. High Quality. Waterproof Paper.
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
- Material: Silicone Carbide
- Size (inch): 9x11
- Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)atribut:
- Length (m): 50
- Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)atribut:
- Color: Maroon
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
- K/H Pad Hawk with Velcro 120x240x25 mm for EpoxyDeskripsi:-Sponge with handle that can be used to wash surface of tile, etc. after mortar treatment.-Wide area can be washed effectively with one hand.-Handle/spongex2(for standard/rough surface)atribut:
- Color: Gray
- LxWxThickness: 50x25x25mm
- Whetstone Materials: Diamond Abrasive Grains
- Whetstone Material: Diamond Abrasive Grains
- Sponge Materials: Urethane
- monotaro Abrasive Roller Belt 60x260mm (Amplas Sabuk)Deskripsi:For general polishingatribut:
- Abrasive: WA
- Belt Length (mm): 260
- Belt Width (mm): 60
- Compatible Material: Metal, wood, resin, painted surfaces General
- Adhesive: Phenolic resin + epoxy resin
- Base Material: Cotton cloth
- LOBSTER Diamond Saw Blade,Electroplated SegmentsDeskripsi:-A smooth cutting sharpness lasts because diamond abrasive grains are electrodeposited without gaps by using a unique electroplating method.-Due to being a super thin type with little cutting resistance, workability is greatly improved. Also, less dust is generated which contributes to a better environment.-For cutting resin materials such as ceramic siding, marble, slates, FRP, CFRP, polyester resin, epoxy resin, hard PVC.-Dry Type.atribut:
- Working Tool: EY80, 105:Circular Saw, Disk Grinder, EY125, 160, 180:Circular Saw
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Diamond Abrasive Grains
- PROPAN Dempul Kayu ImpraDeskripsi:Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.atribut:
- Type: Nitrocellulose
- Appearance: Colored Paste
- Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
- Thinner: Thinner Serba Guna Pro
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Flash Point (°C): 23
- Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
- Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
- Senator Three Tray Tool Trolley (Troli Perkakas)Deskripsi:Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.atribut:
- Color: Red
- Load Capacity (kg): 136
- Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
- Product Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): 100
- Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
Daftar Harga Amplas Epoxy Terbaru October 2026
| Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen) | Rp27.900 |
| NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler | Rp41.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| BESTGUARD Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp5.900 |
| Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas) | Rp179.900 |
| Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung) | Rp309.900 |
| TORA Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoxy%20Dua%20Komponen)/P102037508-1.jpg)

/5eP101000194-3.jpg)
/6eP106215230-1.jpg)
/chP103195449-2.jpg)
/ncP103680840-2.jpg)
/a1P103774361-2.jpg)
/rkP105882992-1.jpg)
/0qP105158026-3.jpg)
/1cP103631048-3.jpg)
/P102070499-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/P102128053-1.jpg)
/eiP102248522-5.jpg)

/oqP103166890-1.jpg)



/msP101004820-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)